Adams Rite 4089-00-121 | Chỉ báo thoát HD Satin Chrome | 2eux4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ADAMS RITE 4089-00-121 Chỉ báo thoát Hd Satin Chrome | AB9QYM 2EUX4

ADAMS RITE 4089-00-121 Chỉ báo thoát HD Satin Chrome

Trong kho
Khoản mục: AB9QYM phần: 4089-00-121Tham chiếu chéo: 2EUX4

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€78.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChỉ báo thoát
quay lưng2.75 "
Hình trụSFIC đơn
Kết thúcSatin Chrome
Đối với độ dày cửa1-5 / 8 "đến 2"
Kích thước mặt trước1-1/8" x 2-1/4"
Lớp1
khóaKhóa khác nhau
Loại rãnh thenF tốt nhất
Loại địa điểmPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Vật chấtThau
Số phím2
Pins6
Loại bảo mậtNhiệm vụ nặng nề
Đánh Dim.2.75 "
Chiều dài ném1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8310000000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhquay lưngHình trụĐối với độ dày cửaLớpkhóaLoại rãnh thenĐánh Dim.Giá cả
ADAMS RITE 4089-00-130 Chốt chốt điều khiển chính Chrome sa tanh hạng trung | AB9QYL 2EUX3 4089-00-1302-3/8" or 2-3/4"Độc thân1-3/8" to 1-3/4"2Điều khiển chínhKW1 + KC1 "x 2-1 / 4"€85.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ADAMS RITE 4089-00-121 Chỉ báo thoát HD Satin Chrome
€78.82 /đơn vị