Adams Rite 4015-18-ib | Chốt khóa Satin Chrome hạng trung | 2eux2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ADAMS RITE 4015-18-IB Chốt chốt chịu lực trung bình Chrome Satin | AB9QYK 2EUX2

ADAMS RITE 4015-18-IB Chốt cửa trung bình Satin Chrome

Trong kho
Khoản mục: AB9QYK phần: 4015-18-IBTham chiếu chéo: 2EUX2
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
€48.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt
quay lưng2-3/8" or 2-3/4"
Hình trụĐộc thân
Kết thúcSatin Chrome
Đối với độ dày cửa1-3/8" to 1-3/4"
Kích thước mặt trước1 "x 2-1 / 4"
Lớp2
khóaChìa khóa thông minh
Loại rãnh thenKW11
Loại địa điểmPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Vật chấtThau
Số phím2
Pins6
Loại bảo mậtNhiệm vụ trung bình
Đánh Dim.1 "x 2-1 / 4"
Chiều dài ném1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)121.92
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8301600000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại rãnh thenquay lưngHình trụVật chấtĐánh Dim.Kết thúcĐối với độ dày cửaLớpGiá cả
ADAMS RITE MS1850S-310-628 Chốt chốt ít xi lanh Chrome Satin hạng nặng | AB9QYP 2EUX7 MS1850S-310-628F tốt nhất2.75 "SFIC képThau2.75 "Satin Chrome1-5 / 8 "đến 2"1€109.07
ADAMS RITE MS1850S-310-313 Chốt cửa Hd Satin Chrome | AB9QYQ 2EUX8 MS1850S-310-313Tòa nhà C2.75 "-Thau2.75 "Satin Chrome1-5 / 8 "đến 2"1€109.07
ADAMS RITE MS1850S-350-628 Chốt chốt Nhôm chịu lực trung bình | AB9QYR 2EUX9 MS1850S-350-628KW12-3/8" or 2-3/4"Độc thânNhôm1 "x 2-1 / 4"Nhôm satin1-3/8" to 1-3/4"2€109.07
ADAMS RITE MS1850S-350-313 Khóa chốt điều khiển bằng đồng thau hạng trung | AB9QYT 2EUY1 MS1850S-350-313KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"Độc thânThau1 "x 2-1 / 4"Thau1-3/8" to 1-3/4"2€108.50
ADAMS RITE MS1850S-410-628 Chốt chốt ít xi lanh Chrome Satin chịu lực nặng | AB9QYU 2EUY2 MS1850S-410-628F tốt nhất2.75 "SFIC đơnThau2.75 "Satin Chrome1-5 / 8 "đến 2"1€109.07
ADAMS RITE MS1850S-410-313 Chốt cửa Hd Satin Chrome | AB9QYV 2EUY3 MS1850S-410-313Tòa nhà C2.75 "Độc thânThau2.75 "Satin Chrome1-5 / 8 "đến 2"1€115.19
ADAMS RITE MS1850S-450-628 Chốt chốt ít xi lanh Chrome Satin hạng nặng | AB9QYW 2EUY4 MS1850S-450-628F tốt nhất2.75 "SFIC képThau2.75 "Satin Chrome1-5 / 8 "đến 2"1€105.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ADAMS RITE 4015-18-IB Chốt cửa trung bình Satin Chrome
€48.50 /đơn vị