ADAM EQUIPMENT Cân phân tích LAB 214e, 210G, Kỹ thuật số, LCD
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cân đối |
Sức chứa | 210g |
Kỹ thuật số / Cơ khí | Kỹ thuật số |
Giao diện | LCD |
Tốt nghiệp | 0.0001g |
Vật liệu vỏ | Nhựa ABS |
Chiều cao tổng thể | 13 3 / 8 " |
Chiều dài tổng thể | 14 5 / 8 " |
Chiều rộng tổng thể | 8 7 / 8 " |
Đơn vị năng lượng | AC Adapter |
UPC | 840886107253 |
Cân chiều sâu bề mặt | 3 1 / 10 " |
Chiều rộng bề mặt cân | 3 1 / 10 " |
Quốc gia | Trung Quốc |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
PHÒNG THÍ NGHIỆM 124e | 120g | €2,494.60 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.