Adam Equipment Dct 201 | Cân Di Động Dune Dung Tích 200g | 3jkg6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ ADAM Cân Di Động DCT 201 Dung Lượng 200g | AC9RRQ 3JKG6

ADAM EQUIPMENT DCT 201 Cân di động Dune 200g Dung tích

Trong kho
Khoản mục: AC9RRQ phần: DCT 201Tham chiếu chéo: 3JKG6
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
€122.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCồn cân bằng cân di động
Chế độ ứng dụngTrọng lượng
Sức chứa200g
Kỹ thuật số / Cơ khíKỹ thuật số
Giao diệnLCD
Tốt nghiệp0.1g
Vật liệu vỏnhựa
Chiều cao tổng thể1 3 / 5 "
Chiều dài tổng thể8.25 "
Chiều rộng tổng thể8 1 / 5 "
Vật liệu nền tảngnhựa
Đơn vị năng lượngAC, Pin
UPC819309012412
Cân chiều sâu bề mặt5.75 "
Chiều rộng bề mặt cân5.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.82
Chiều cao tàu (cm)5.72
Chiều dài tàu (cm)31.12
Chiều rộng tàu (cm)15.88
Mã HS8423810040
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

Với thiết kế thân thiện với người dùng, cấu hình thấp, cân nhỏ gọn Dune mang đến thao tác đơn giản chỉ bằng ba nút: bật/tắt, bộ phận và bao bì. Dune di động hoạt động bằng AC hoặc pin, mang lại kết quả đọc đáng tin cậy trong phòng thí nghiệm hoặc hiện trường.

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ADAM EQUIPMENT DCT 201 Cân di động Dune 200g Dung tích
€122.04 /đơn vị