LITHONIA LIGHTING Đèn bảo vệ dây WGIBZ19 48x19x2 inch 6 đèn
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảo vệ dây |
Kết thúc | Nhôm |
Chiều cao | 2" |
Hoàn thiện nhà ở | Nhôm |
Số lượng đèn | 6 |
Chiều dài | 48 " |
Kiểu | Heavy Duty |
Chiều rộng | 19 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.14 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.43 |
Chiều dài tàu (cm) | 124.97 |
Chiều rộng tàu (cm) | 48.77 |
Mã HS | 9405408000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Chiều cao | Hoàn thiện nhà ở | Số lượng đèn | Chiều dài | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGZ48 | trắng | 2.54 | - | - | 48.0 | T8 | 4.30 | €48.55 | ||
WGZ8SMR48 | trắng | - | - | - | 48.0 | Máy lọc dầu T8 | 5.32 | €41.38 | ||
WGZ46 | trắng | 2.54 | - | - | 46.0 | T5 | 4.30 | €45.06 | ||
WGZ5SMR46 | trắng | - | - | - | 46.0 | Phản xạ T5 | 5.32 | €49.98 | ||
WGFGB164 | trắng | 4" | - | - | 48 " | Phụ kiện cố định | 16 " | €48.42 | ||
WGAFPV11 WWGR | - | - | - | - | 48 " | - | - | €49.98 | ||
WGCUN11 WWGR | - | - | - | - | - | - | - | €33.82 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.