LITHONIA LIGHTING UNS 1 96HO MVOLT GEB10PS Kênh cố định F96ho 1 96 x 4 3/8 x 3 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kênh huỳnh quang cố định |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | -20 đến 104 độ F |
Số lượng chấn lưu | 1 |
Loại dằn | điện tử |
Mũ kết thúc | Có |
Loại cố định | Nhiệm vụ nặng nề |
Công suất cố định | 205 |
Chú thích | 2 |
Chiều cao | 3" |
Hoàn thiện nhà ở | Độ Bóng Cao, Men Trắng Nướng |
Đèn bao gồm | Không |
Số lượng đèn | 1 |
Loại đèn | F96T12HO |
Đèn Watts | 110 |
Chiều dài | 96 " |
Máy đo kim loại | 20 |
Gắn kết | Cá nhân hoặc hàng, bề mặt hoặc bị treo |
UPC | 745976111526 |
điện áp | 120-277 |
Chiều rộng | 4.38 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.28 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 247.65 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 8539310070 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Đèn Watts | Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | Loại cố định | Chiều dài | Máy đo kim loại | điện áp | Chiều rộng | Công suất cố định | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNS 2 54T5HO MVOLT GEB10PS | 54 | 0 đến 104 độ F | Nhiệm vụ nặng nề | 48 " | 20 | 120-277 | 4.38 " | 120 | €167.00 | ||
ĐIỀU CHỈNH 2 54T5HO MVOLT 1/4 GEB10PS | 54 | 0 đến 104 độ F | Nhiệm vụ nặng nề | 96 " | 20 | 120-277 | 4.38 " | 240 | €278.64 | RFQ
| |
UNS 1 54T5HO MVOLT GEB10PS | 54 | 0 đến 104 độ F | Nhiệm vụ nặng nề | 48 " | 20 | 120-277 | 4.38 " | 62 | €218.01 | ||
ĐIỀU CHỈNH 1 54T5HO MVOLT GEB10PS | 54 | 0 đến 104 độ F | Nhiệm vụ nặng nề | 96 " | 20 | 120-277 | 4.38 " | 120 | €294.72 | RFQ
| |
UNS 2 48HO MVOLT GEB10PS | 60 | -20 đến 104 độ F | Nhiệm vụ nặng nề | 48 " | 20 | 120-277 | 4.38 " | 125 | €152.12 | ||
UNS 2 96HO MVOLT GEB10PS | 110 | -20 đến 104 độ F | Nhiệm vụ nặng nề | 96 " | 20 | 120-277 | 4.38 " | 205 | €167.88 | RFQ
| |
Z 1 54T5HO MVOLT GEB10PS | 54 | -20 đến 104 độ F | Tiểu sử thấp | 46 " | 22 | 120-277 | 2.12 " | 62 | €178.93 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.