LITHONIA LIGHTING TZ 1 54T5HO MVOLT GEB10PS Kênh cố định F54t5ho 2 92 x 2 1/8 x 1 1/2
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kênh huỳnh quang cố định |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | -20 đến 104 độ F |
Số lượng chấn lưu | 1 |
Loại dằn | điện tử |
Mũ kết thúc | Có |
Loại cố định | Tiểu sử thấp |
Công suất cố định | 120 |
Chú thích | 2,8 |
Chiều cao | 1.5 " |
Hoàn thiện nhà ở | Độ Bóng Cao, Men Trắng Nướng |
Đèn bao gồm | Không |
Số lượng đèn | 2 |
Loại đèn | F54T5HO |
Đèn Watts | 54 |
Chiều dài | 92 " |
Máy đo kim loại | 22 |
Gắn kết | Cá nhân hoặc hàng, bề mặt hoặc bị treo |
UPC | 745975499267 |
điện áp | 120-277 |
Chiều rộng | 2.12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.38 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.59 |
Chiều dài tàu (cm) | 234.95 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.11 |
Mã HS | 8539310070 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Số lượng đèn | Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | Loại dằn | Loại đèn | Đèn Watts | Chiều dài | Máy đo kim loại | Gắn kết | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV Z 232 | 2 | 0 đến 104 độ F | Bắt đầu tức thì | 32WT8 | 32 | 48 " | Thép | Bề mặt hoặc bị treo | €90.79 | ||
MV Z 217 | 2 | 0 đến 104 độ F | Bắt đầu tức thì | 17WT8 | 17 | 24 " | Thép | Bề mặt hoặc bị treo | €75.74 | ||
MV TZ 232 | 4 | 0 đến 104 độ F | Bắt đầu tức thì | 25WT8 | 32 | 96 " | Thép | Bề mặt hoặc bị treo | €141.23 | RFQ
| |
ZM 1 15T8 120 LẠI | 1 | 0 đến 104 độ F | làm nóng sơ bộ | F15T8 | 15 | 18 " | Thép | Bề mặt hoặc bị treo | €49.22 | ||
MV C232 | 2 | 0 đến 104 độ F | điện tử | F32T8 | 28 | 48 " | 12 | Cá nhân hoặc hàng, bề mặt hoặc bị treo | €101.01 | ||
Z125MV | 1 | 0 đến 104 độ F | điện tử | F25T8 | 22 | 36 " | 12 | Cá nhân hoặc hàng, bề mặt hoặc bị treo | €99.51 | ||
Z132MV | 1 | 0 đến 104 độ F | T8 điện tử | F32T8 | 28 | 48 " | - | Cá nhân hoặc Hàng | €93.62 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.