LITHONIA LIGHTING TXD 400MP A23 TB SCWA LPI Thiết bị cố định vịnh thấp Mh được bảo vệ 400 W
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đồ đạc HID Low Bay |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | -22 đến 104 độ F |
Vỏ dằn | Chết nhôm đúc |
Loại dằn | Máy biến áp tự động công suất siêu không đổi |
Có thể điều chỉnh độ sáng / Không thể điều chỉnh độ sáng | Không |
Loại cố định | HID vịnh thấp |
Công suất cố định | 452 |
Chiều cao | 22 " |
Màu nhà ở | trắng |
Sử dụng trong nhà / ngoài trời | Trong nhà chỉ |
Đèn bao gồm | Có |
Loại đèn | MH |
Đèn Watts | 400 |
Chiều dài | 23 " |
Lens Material | Acrylic |
Loại ống kính | Acrylic |
Phân phối ánh sáng | Rộng |
Mã đối sánh | J |
Chiều cao lắp | 18 đến 25 ft. |
Vị trí lắp | Đình chỉ |
Kiểu lắp | Hộp nối mặt dây chuyền |
Số lượng bóng đèn | 1 |
Vật liệu phản xạ | Aluminium |
Loại phản xạ | Kèm |
Loại ổ cắm | bảo vệ |
Không gian đến Mtg. Tỷ lệ chiều cao | 1.7 |
Loại bắt đầu | Bắt đầu xung được bảo vệ |
Mục đèn đề xuất Số | 6XV25 |
Kiểu | Thiết bị hoàn chỉnh Low Bay kèm theo phản xạ |
điện áp | 120 để 277 |
Chiều rộng | 23 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 12.09 |
Chiều cao tàu (cm) | 43.18 |
Chiều dài tàu (cm) | 58.93 |
Chiều rộng tàu (cm) | 59.44 |
Mã HS | 9405406000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.