LITHONIA LIGHTING TL 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS Lịch thi đấu Nhiệm vụ chung
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ cố định huỳnh quang dòng tiêu chuẩn |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | 0 đến 104 độ F |
Số lượng chấn lưu | 1 |
Loại dằn | điện tử |
Đầu nối kênh | Vít kết hợp trên tấm kết thúc / đầu nối kênh |
Chiều rộng kênh | 9" |
Loại cố định | Dòng tiêu chuẩn mục đích chung |
Công suất cố định | 113 |
Chú thích | 1,4 |
Chiều cao | 4" |
Hoàn thiện nhà ở | Độ Bóng Cao, Men Trắng Nướng |
Đèn bao gồm | Không |
Số lượng đèn | 4 |
Loại đèn | F32T8 |
Đèn Watts | 32 |
Chiều dài | 96 " |
Gắn kết | Riêng lẻ hoặc theo hàng, Trực tiếp đến Bề mặt hoặc Bị treo |
Loại phản xạ | Không có khẩu độ |
điện áp | 120-277 |
Chiều rộng | 12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.84 |
Chiều cao tàu (cm) | 247.9 |
Chiều dài tàu (cm) | 31.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.87 |
Mã HS | 9405408000 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | Số lượng chấn lưu | Số lượng đèn | Đèn Watts | Chiều dài | Gắn kết | Loại phản xạ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJ 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS | Bộ đèn huỳnh quang dòng cao cấp | 0 đến 104 độ F | 2 | 3 | 28 | 48 " | Đơn vị, Hàng, Bề mặt hoặc Bị treo | Không có khẩu độ | €159.31 | ||
EJS 2 32 MVOLT GEB10IS | Bộ đèn huỳnh quang dòng cao cấp | 32 đến 104 độ F | 1 | 2 | 32 | 48 " | Riêng lẻ, Hàng, Trực tiếp đến Bề mặt, Bị treo | Không có khẩu độ | €146.41 | ||
EJSA 2 32 MVOLT GEB10IS | Bộ đèn huỳnh quang dòng cao cấp | 32 đến 104 độ F | 1 | 2 | 32 | 48 " | Riêng lẻ, Hàng, Trực tiếp đến Bề mặt, Bị treo | Khẩu độ | €145.08 | ||
L 1 32 MVOLT GEB10IS | Bộ cố định huỳnh quang dòng tiêu chuẩn | 32 đến 104 độ F | 1 | 1 | 32 | 48 " | Đơn vị, Hàng, Bề mặt hoặc Bị treo | Không có khẩu độ | €119.66 | ||
TEJS 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS | Bộ đèn huỳnh quang dòng cao cấp | 32 đến 104 độ F | 2 | 4 | 28 | 96 " | Riêng lẻ, Hàng, Trực tiếp đến Bề mặt, Bị treo | Không có khẩu độ | €293.37 | RFQ
| |
TEJSA 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS | Bộ đèn huỳnh quang dòng cao cấp | 32 đến 104 độ F | 2 | 4 | 109 | 96 " | Riêng lẻ, Hàng, Trực tiếp đến Bề mặt, Bị treo | Khẩu độ | €298.29 | RFQ
| |
TL 1 32 MVOLT GEB10IS | Bộ cố định huỳnh quang dòng tiêu chuẩn | 32 đến 104 độ F | 1 | 2 | 32 | 96 " | Đơn vị, Hàng, Bề mặt hoặc Bị treo | Không có khẩu độ | €247.68 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.