LITHONIA LIGHTING TEJS 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS Thiết bị huỳnh quang công nghiệp F32t8
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ đèn huỳnh quang dòng cao cấp |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | 32 đến 104 độ F |
Số lượng chấn lưu | 2 |
Loại dằn | điện tử |
Đầu nối kênh | Bìa kênh có chốt xoay XNUMX/XNUMX, vít trên tấm kết thúc |
Chiều rộng kênh | 4-3 / 8 " |
Loại cố định | Dòng cao cấp mục đích chung |
Công suất cố định | 109 |
Chiều cao | 4.25 " |
Hoàn thiện nhà ở | Độ Bóng Cao, Men Trắng Nướng |
Đèn bao gồm | Không |
Số lượng đèn | 4 |
Loại đèn | F32T8 |
Đèn Watts | 28 |
Chiều dài | 96 " |
Máy đo kim loại | 20 |
Gắn kết | Riêng lẻ, Hàng, Trực tiếp đến Bề mặt, Bị treo |
Loại phản xạ | Không có khẩu độ |
điện áp | 120-277 |
Chiều rộng | 12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 9.09 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 247.65 |
Chiều rộng tàu (cm) | 31.75 |
Mã HS | 8504100000 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | Số lượng chấn lưu | Số lượng đèn | Đèn Watts | Chiều dài | Gắn kết | Loại phản xạ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJ 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS | Bộ đèn huỳnh quang dòng cao cấp | 0 đến 104 độ F | 2 | 3 | 28 | 48 " | Đơn vị, Hàng, Bề mặt hoặc Bị treo | Không có khẩu độ | €159.31 | ||
EJS 2 32 MVOLT GEB10IS | Bộ đèn huỳnh quang dòng cao cấp | 32 đến 104 độ F | 1 | 2 | 32 | 48 " | Riêng lẻ, Hàng, Trực tiếp đến Bề mặt, Bị treo | Không có khẩu độ | €146.41 | ||
EJSA 2 32 MVOLT GEB10IS | Bộ đèn huỳnh quang dòng cao cấp | 32 đến 104 độ F | 1 | 2 | 32 | 48 " | Riêng lẻ, Hàng, Trực tiếp đến Bề mặt, Bị treo | Khẩu độ | €145.08 | ||
L 1 32 MVOLT GEB10IS | Bộ cố định huỳnh quang dòng tiêu chuẩn | 32 đến 104 độ F | 1 | 1 | 32 | 48 " | Đơn vị, Hàng, Bề mặt hoặc Bị treo | Không có khẩu độ | €119.66 | ||
TEJSA 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS | Bộ đèn huỳnh quang dòng cao cấp | 32 đến 104 độ F | 2 | 4 | 109 | 96 " | Riêng lẻ, Hàng, Trực tiếp đến Bề mặt, Bị treo | Khẩu độ | €298.29 | RFQ
| |
TL 1 32 MVOLT GEB10IS | Bộ cố định huỳnh quang dòng tiêu chuẩn | 32 đến 104 độ F | 1 | 2 | 32 | 96 " | Đơn vị, Hàng, Bề mặt hoặc Bị treo | Không có khẩu độ | €247.68 | RFQ
| |
L 2 32 MVOLT GEB10 LÀ | Bộ cố định huỳnh quang dòng tiêu chuẩn | 0 đến 104 độ F | 1 | 2 | 28 | 48 " | Riêng lẻ hoặc theo hàng, Trực tiếp đến Bề mặt hoặc Bị treo | Không có khẩu độ | €112.95 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.