LITHONIA LIGHTING TH 350MP TB Vỏ chấn lưu SCWA HSG Open High Bay Mh 350 W
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vỏ chấn lưu HID |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | -22 đến 131 độ F |
Vỏ dằn | Nhôm đúc hạng nặng |
Công suất cố định | 397 |
Chiều cao | 7" |
Hoàn thiện nhà ở | Sơn bột Polyester trắng |
Đèn bao gồm | Không |
Loại đèn | MH |
Đèn Watts | 350 |
Mã đối sánh | A |
Kiểu lắp | Mặt dây chuyền |
Loại ổ cắm | bảo vệ |
Mục đèn đề xuất Số | 5HB84 |
Kiểu | Nhà ở Vịnh Cao |
điện áp | 120 để 277 |
Chiều rộng | 10 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.82 |
Chiều cao tàu (cm) | 24.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 27.18 |
Chiều rộng tàu (cm) | 23.62 |
Mã HS | 8504100000 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | Công suất cố định | Chiều cao | Loại đèn | Đèn Watts | Mục đèn đề xuất Số | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH 250MP TB SCWA HSG | 10 " | -22 đến 131 độ F | 283 | 7" | MH | 250 | - | 120 để 277 | €341.03 | ||
TH 320MP TB SCWA QRS HSG | - | - | 361 | 17.25 " | MH, QRS | 320 | - | 120 để 277 | - | RFQ
| |
TH 400MP 480 SCWA HSG | 10 " | -22 đến 131 độ F | 452 | 7" | MH | 400 | 6XV25 | 480 | €254.80 | ||
TH 400MP TB SCWA HSG | 10 " | -22 đến 131 độ F | 452 | 7" | MH | 400 | 6XV25 | 120 để 277 | €266.74 | ||
TH 400MP TB SCWA HA QRS HSG | 17.5 " | -22 đến 149 độ F | 452 | 20 " | MH | 400 | - | 120 để 277 | €427.30 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.