LITHONIA LIGHTING TAF 2 32 MV 1/4 Thiết bị GEB10IS Heavy Duty
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vật cố định huỳnh quang hạng nặng |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | 0 đến 104 độ F |
Số lượng chấn lưu | 1 |
Loại dằn | điện tử |
Đầu nối kênh | Đầu nối kênh đo nặng, chắc chắn |
Loại cố định | Dòng T8 hạng nặng |
Công suất cố định | 113 |
Chú thích | 1,4 |
Chiều cao | 6.625 " |
Hoàn thiện nhà ở | Độ Bóng Cao, Men Trắng Nướng |
Đèn bao gồm | Không |
Số lượng đèn | 4 |
Loại đèn | F32T8 |
Đèn Watts | 32 |
Chiều dài | 96 " |
Mã đối sánh | F, G |
Gắn kết | Bề mặt hoặc bị treo |
Loại phản xạ | Khẩu độ |
điện áp | 120-277 |
Chiều rộng | 13.38 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 12.76 |
Chiều cao tàu (cm) | 257.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 35.05 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.18 |
Mã HS | 9405408000 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | Số lượng chấn lưu | Số lượng đèn | Đèn Watts | Chiều dài | Gắn kết | Loại phản xạ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJ 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS | Bộ đèn huỳnh quang dòng cao cấp | 0 đến 104 độ F | 2 | 3 | 28 | 48 " | Đơn vị, Hàng, Bề mặt hoặc Bị treo | Không có khẩu độ | €159.31 | ||
EJS 2 32 MVOLT GEB10IS | Bộ đèn huỳnh quang dòng cao cấp | 32 đến 104 độ F | 1 | 2 | 32 | 48 " | Riêng lẻ, Hàng, Trực tiếp đến Bề mặt, Bị treo | Không có khẩu độ | €146.41 | ||
EJSA 2 32 MVOLT GEB10IS | Bộ đèn huỳnh quang dòng cao cấp | 32 đến 104 độ F | 1 | 2 | 32 | 48 " | Riêng lẻ, Hàng, Trực tiếp đến Bề mặt, Bị treo | Khẩu độ | €145.08 | ||
L 1 32 MVOLT GEB10IS | Bộ cố định huỳnh quang dòng tiêu chuẩn | 32 đến 104 độ F | 1 | 1 | 32 | 48 " | Đơn vị, Hàng, Bề mặt hoặc Bị treo | Không có khẩu độ | €119.66 | ||
TEJS 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS | Bộ đèn huỳnh quang dòng cao cấp | 32 đến 104 độ F | 2 | 4 | 28 | 96 " | Riêng lẻ, Hàng, Trực tiếp đến Bề mặt, Bị treo | Không có khẩu độ | €293.37 | RFQ
| |
TEJSA 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS | Bộ đèn huỳnh quang dòng cao cấp | 32 đến 104 độ F | 2 | 4 | 109 | 96 " | Riêng lẻ, Hàng, Trực tiếp đến Bề mặt, Bị treo | Khẩu độ | €298.29 | RFQ
| |
TL 1 32 MVOLT GEB10IS | Bộ cố định huỳnh quang dòng tiêu chuẩn | 32 đến 104 độ F | 1 | 2 | 32 | 96 " | Đơn vị, Hàng, Bề mặt hoặc Bị treo | Không có khẩu độ | €247.68 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.