LITHONIA LIGHTING FMML 7 830 LED Flush Mount tròn Nhôm trắng 3000K 9.3 Watt
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gắn đèn LED |
Nhiệt độ màu. | 3000K |
CRI | 80 |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | NGÔI SAO NĂNG LƯỢNG |
Chiều cao | 1.75 " |
Màu nhà ở | trắng |
Vật liệu vỏ | Nhôm |
Chiều dài | 7.25 " |
Lumens | 642 |
Lumens mỗi Watt | 63.0 |
Cuộc sống định tính | 50,000 giờ. |
Nhiệt độ. Phạm vi | -17 độ đến 35 độ C |
UPC | 820476182860 |
điện áp | 120 |
Chính sách bảo hành | 5 năm |
Watts | 9.3 |
Chiều rộng | 7.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.61 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 21.34 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.07 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Nhiệt độ màu. | CRI | Loại ống kính | Lumens | Lumens mỗi Watt | Nhiệt độ. Phạm vi | Chính sách bảo hành | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMLRL 11 14840 M4 | 11 " | 4000K | 85 | Acrylic trắng | 1100 | 69 | 0 đến 85 độ F | 5 năm | €102.65 | ||
FMLRL 14 20840 M4 | 14 " | 4000K | 85 | Acrylic trắng | 1600 | 67 | 0 đến 85 độ F | 5 năm | €130.91 | ||
FMSATL 13 14840 BN M4 | 13 " | 4000K | 80 | Acrylic trắng | 1100 | 63 | -10 độ đến 85 độ F | 5 năm | €183.26 | ||
FMSATL 13 14840 BZA M4 | 13 " | 4000K | 80 | Acrylic trắng | 1100 | 63 | -10 độ đến 85 độ F | 5 năm | €199.38 | ||
FMSATL 16 20840 BN M4 | 16 " | 4000K | 80 | Acrylic trắng | 1600 | 63 | -10 độ đến 85 độ F | 5 năm | €233.91 | ||
FMSATL 16 20840 BZA M4 | 16 " | 4000K | 80 | Acrylic trắng | 1600 | 63 | -10 độ đến 85 độ F | 5 năm | €265.60 | ||
FMLL 9 30840 | 48 " | 4000K | 80 | Acrylic trắng | 3100 | 63 | -10 độ đến 85 độ F | 5 năm | €256.23 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.