LITHONIA LIGHTING E17 U kèm theo bộ phản xạ nhôm kèm theo
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm phản xạ nhôm kèm theo |
Chiều cao | 17.375 " |
Lens Material | Nhôm |
Mã đối sánh | F |
Loại phản xạ | Kèm |
Refractor / Vật liệu phản xạ | Aluminium |
Chiều rộng | 17.88 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 53.09 |
Chiều dài tàu (cm) | 49.28 |
Chiều rộng tàu (cm) | 49.53 |
Mã HS | 9405994090 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.