LITHONIA LIGHTING Thiết bị chống bụi DMW 2 96T8HO MVOLT GEB10PS T8ho 185w 277v
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vật liệu chống bụi |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | -20 độ đến 104 độ F |
Số lượng chấn lưu | 1 |
Loại dằn | Bắt đầu chương trình điện tử |
Công suất cố định | 185W |
Chiều cao | 5.625 " |
Hoàn thiện nhà ở | Độ Bóng Cao, Men Trắng Nướng |
Vật liệu vỏ | Sợi thủy tinh với dây thép |
Đèn bao gồm | Không |
Số lượng đèn | 2 |
Loại đèn | T8HO |
Đèn Watts | 86 |
Chiều dài | 98 " |
Loại ống kính | Acrylic |
Gắn kết | Đơn vị hoặc hàng, bề mặt và hệ thống treo |
Ống kính thay thế | 1VNN6 |
UPC | 745974494409 |
điện áp | 120 để 277 |
Chiều rộng | 8.12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 12.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 18.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 259.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 24.89 |
Mã HS | 9405108020 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá IP | Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | Loại dằn | Số lượng đèn | Loại đèn | Đèn Watts | Chiều dài | Loại ống kính | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMW 2 54T5HO MVOLT ACNS90 | - | -20 độ đến 104 độ F | Bắt đầu chương trình điện tử | 2 | T5HO | 51 | 50 " | Acrylic chống va đập | €324.65 | ||
DMW 2 32 MVOLT GEB10IS WWGR | - | 0 độ đến 104 độ F | Khởi động tức thì điện tử | 2 | T8 | 32 | 50 " | Diffuser | €264.98 | ||
DMW 2 96T8 MVOLT GEB10IS WWGR | - | 32 độ đến 104 độ F | Khởi động tức thì điện tử | 2 | T8 | 57 | 98 " | Acrylic chống va đập | €442.92 | RFQ
| |
MV XWL254 | 65 | -18 độ đến 104 độ F | Bắt đầu chương trình điện tử | 2 | T5HO | 54 | 48 " | polycarbonate | - | RFQ
| |
TDMW 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS WWGR | 67 | 0 độ đến 104 độ F | Khởi động tức thì điện tử | 4 | T8 | 32 | 98 " | Acrylic chống va đập | €461.50 | RFQ
| |
DMW 2 48T8HO MVOLT GEB10PS | - | -20 độ đến 104 độ F | Bắt đầu chương trình điện tử | 2 | T8HO | 44 | 50 " | Acrylic | €376.06 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.