LITHONIA LIGHTING DLIBZ14 ACL Lens Acrylic được sử dụng với 4 đèn Ibzs
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống kính thay thế |
Kết thúc | trắng |
Chiều cao | 2" |
Hoàn thiện nhà ở | trắng |
Chiều dài | 48 " |
Kiểu | Acrylic |
UPC | 745977139406 |
Chiều rộng | 16.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.59 |
Chiều dài tàu (cm) | 132.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 42.93 |
Mã HS | 9405920000 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Chiều cao | Hoàn thiện nhà ở | Chiều dài | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2GT8 A12 WWGR | - | - | - | 45.76 " | 2 x 4 Đồ đạc GT8 Series | 21.83 " | €51.86 | ||
L2GT82 A12 WWGR | - | - | - | - | 2 x 2 Đồ đạc GT8 Series | - | €48.08 | ||
DDM48 | - | 3.5 " | - | 55 " | 4 Chân DM / Đồ đạc Dòng DMW | 7.75 " | €73.67 | ||
DDM96 | - | 3" | - | 98 " | 8 Chân DM / Đồ đạc Dòng DMW | 7" | €142.31 | RFQ
| |
DEFSACR | - | - | - | - | Đồ đạc dòng EFS | - | €291.34 | ||
TRÁI 48 | - | - | - | - | Đồ đạc sê-ri EFT 4 chân | - | €326.38 | ||
TRÁI 96 | - | - | - | - | Đồ đạc sê-ri EFT 8 chân | - | €609.72 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.