LITHONIA LIGHTING Bộ khuếch tán thay thế DDM96 Dòng 8 chân Dm / dmw
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống kính thay thế |
Chiều cao | 3" |
Chiều dài | 98 " |
Kiểu | 8 Chân DM / Đồ đạc Dòng DMW |
UPC | 784231016794 |
Chiều rộng | 7" |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.76 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.14 |
Chiều dài tàu (cm) | 263.65 |
Chiều rộng tàu (cm) | 19.81 |
Mã HS | 9405920000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Chiều cao | Hoàn thiện nhà ở | Chiều dài | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2GT8 A12 WWGR | - | - | - | 45.76 " | 2 x 4 Đồ đạc GT8 Series | 21.83 " | €51.86 | ||
L2GT82 A12 WWGR | - | - | - | - | 2 x 2 Đồ đạc GT8 Series | - | €48.08 | ||
DDM48 | - | 3.5 " | - | 55 " | 4 Chân DM / Đồ đạc Dòng DMW | 7.75 " | €73.67 | ||
DEFSACR | - | - | - | - | Đồ đạc dòng EFS | - | €291.34 | ||
TRÁI 48 | - | - | - | - | Đồ đạc sê-ri EFT 4 chân | - | €326.38 | ||
TRÁI 96 | - | - | - | - | Đồ đạc sê-ri EFT 8 chân | - | €609.72 | RFQ
| |
DLB24 | - | - | - | 24 " | Đèn chiếu sê-ri LB 2 chân, hẹp | - | €47.80 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.