LITHONIA LIGHTING 2M 4 32 A12 MVOLT 1/4 GEB10IS Bề mặt cố định
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đồ đạc huỳnh quang trang trí |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | 0 đến 104 độ F |
Số lượng chấn lưu | 1 |
Loại dằn | Một, 4 đèn điện tử |
Tuân thủ Energy Star | Không |
Loại cố định | Troffer bề mặt |
Công suất cố định | 112 |
Chiều cao | 3.75 " |
Hoàn thiện nhà ở | trắng |
Vật liệu vỏ | Thép |
Đèn bao gồm | Không |
Số lượng đèn | 4 |
Loại đèn | F32T8 |
Đèn Watts | 28 |
Chiều dài | 48 " |
Loại ống kính | Acrylic |
Gắn kết | Bề mặt hoặc bị treo |
Ống kính thay thế | L2M A12 |
điện áp | 120-277 |
Chiều rộng | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 124.71 |
Chiều dài tàu (cm) | 62.74 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.18 |
Mã HS | 9405108020 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Loại dằn | Công suất cố định | Số lượng đèn | Gắn kết | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2M 2 32 A12 MVOLT GEB10IS | điện tử | 58 | 2 | Cá nhân, Hàng, Bề mặt hoặc Bị treo | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.