LITHONIA LIGHTING 11 10S RN 120 R5 BA An ninh / khu vực Chiếu sáng 100w
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khu vực / đèn cố định an ninh |
Chiều cao | 12 " |
Hoàn thiện nhà ở | Nhôm |
Vật liệu vỏ | Nhôm đúc |
Loại đèn | Natri áp suất cao |
Đèn Watts | 100 |
Chiều dài | 15.5 " |
Loại ống kính | Acrylic |
Phân phối ánh sáng | Loại V |
Loại ổ cắm | Mogul |
Mục đèn đề xuất Số | 2V519 |
UPC | 00784231172896 |
điện áp | 120 |
Chiều rộng | 12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.86 |
Chiều cao tàu (cm) | 32 |
Chiều dài tàu (cm) | 50.29 |
Chiều rộng tàu (cm) | 34.04 |
Mã HS | 9405106020 |
Quốc gia | MX |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.