Acorn 2570-011-001 | Bộ lọc kiểm tra Dừng lắp ráp phụ | 2ewa4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ACORN 2570-011-001 Bộ phận dừng kiểm tra bộ lọc | AB9ĐỎ 2EWA4

ACORN 2570-011-001 Bộ lọc Kiểm tra Dừng Cụm phụ

Trong kho
Khoản mục: AB9RED phần: 2570-011-001Tham chiếu chéo: 2EWA4

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€39.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc Kiểm tra Dừng Lắp ráp phụ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8481309000
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

Acorn 2570-011-001 strainer check stop sub-assembly is used in faucets and valves to prevent contaminants from entering the water supply and safeguards against potential backflow issues. The strainer check stop sub-assembly maintains the integrity of plumbing fixtures, safeguarding against potential damage.

Tính năng, đặc điểm:

  • Acorn 2570-011-001 strainer check stop sub-assembly features precise control over water volume and flow in prison toilets and combination units.
  • This strainer check stop sub-assembly comes with a built-in screw for adjustable water flow rates and ON / OFF functionality during maintenance.
  • It is equipped with a strainer that effectively filters debris, ensuring a clean and reliable water supply.
  • This strainer check stop sub-assembly offers specialised compatibility with combination lavatory and toilet valves, lavatories and showers.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. What are the main components of a strainer check stop sub-assembly?

A. Strainer check stop sub-assembly includes a strainer basket, check valve mechanism and a stop valve. These components work together to filter debris, prevent reverse flow and control the flow of water.

Q. How often should Acorn 2570-011-001 sub-assembly be inspected or maintained?

A. Regular inspection and maintenance are recommended to ensure proper functionality. The frequency may depend on usage and local water conditions.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
ACORN 2570-000-001 Bộ phận dừng kiểm tra bộ lọc | AB9REC 2EWA3 2570-000-001Bộ lọc kiểm tra dừng lắp ráp€220.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ACORN 2570-011-001 Bộ lọc Kiểm tra Dừng Cụm phụ
€39.73 /đơn vị