ACME ELECTRIC Máy biến áp điều khiển công nghiệp TB500B008F4, 240 X 480 / 120V, 0.500 kVA, Khối sơ cấp 2 cực
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Biến áp điều khiển |
Xây dựng | Đóng gói |
tần số | 50 / 60 Hz |
Chiều cao | 6.11 " |
Chiều dài | 6.515 " |
Điện áp sơ cấp | 220, 230, 240X440, 460, 480V |
Điện áp thứ cấp | 110 / 115 / 120V |
Chiều rộng | 5.25 " |
Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
TB350B008C | 4.75 " | 4.4 " | 4.5 " | - | RFQ
|
TB5000F008 | 7.5 " | 7.5 " | 9" | - | RFQ
|
TB500B008C | 6.11 " | 5.14 " | 5.25 " | - | RFQ
|
TB50A008C | 3.78 " | 3.14 " | 3" | - | RFQ
|
TB200B008C | 4.38 " | 4.4 " | 4.5 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.