ACME ELECTRIC Máy biến áp điều khiển công nghiệp TB350B008C, 240 X 480 / 120V, 0.350 kVA
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Biến áp điều khiển |
Xây dựng | Đóng gói |
tần số | 50 / 60 Hz |
Chiều cao | 4.75 " |
Chiều dài | 4.4 " |
Điện áp sơ cấp | 220, 230, 240X440, 460, 480V |
Bảng thông số sản phẩm | acme-điện-tb350b008c.pdf |
Điện áp thứ cấp | 110 / 115 / 120V |
Chiều rộng | 4.5 " |
Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
TB5000F008 | 7.5 " | 7.5 " | 9" | - | RFQ
|
TB500B008C | 6.11 " | 5.14 " | 5.25 " | - | RFQ
|
TB500B008F4 | 6.11 " | 6.515 " | 5.25 " | €152.15 | RFQ
|
TB50A008C | 3.78 " | 3.14 " | 3" | - | RFQ
|
TB200B008C | 4.38 " | 4.4 " | 4.5 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.