ACME ELECTRIC Máy biến áp điều khiển công nghiệp TB250B003F2, 0.250 kVA, Khối sơ cấp 2 cực được gắn liền
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Biến áp điều khiển |
Xây dựng | Đóng gói |
tần số | 50 / 60 Hz |
Chiều cao | 4.38 " |
Chiều dài | 5.775 " |
Điện áp sơ cấp | 120 X 240 V |
Điện áp thứ cấp | 120 X 240 V |
Chiều rộng | 4.5 " |
Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Điện áp sơ cấp | Điện áp thứ cấp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TB350B003F2 | 4.75 " | 5.775 " | 120 X 240 V | 120 X 240 V | 4.5 " | €142.90 | RFQ
|
TB500B001 | 5.45 " | 4.64 " | 120 X 240 V | 12 / 24V | 5.25 " | - | RFQ
|
TB500B001F2 | 5.45 " | 5.95 " | 120 X 240 V | 12 / 24V | 5.25 " | €183.95 | RFQ
|
TB500B003 | 6.11 " | 4.63 " | 120 X 240 V | 120 X 240 V | 5.25 " | €172.03 | RFQ
|
TB500B003F2 | 6.11 " | 6.515 " | 120 X 240 V | 120 X 240 V | 5.25 " | €186.16 | RFQ
|
TB50A001 | 3.78 " | 2.72 " | 120 X 240 V | 12 / 24V | 3" | - | RFQ
|
TB50A001F2 | 3.78 " | 4.03 " | 120 X 240 V | 12 / 24V | 3" | €67.68 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.