ACME ELECTRIC Máy biến áp điều khiển công nghiệp TB150B008C, 240 X 480 / 120V, 0.150 kVA
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Biến áp điều khiển |
Xây dựng | Đóng gói |
tần số | 50 / 60 Hz |
Chiều cao | 4.03 " |
Chiều dài | 3.77 " |
Điện áp sơ cấp | 220, 230, 240X440, 460, 480V |
Bảng thông số sản phẩm | acme-điện-tb150b008c.pdf |
Điện áp thứ cấp | 110 / 115 / 120V |
Chiều rộng | 3.75 " |
Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Điện áp sơ cấp | Điện áp thứ cấp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TB750B014F2 | 7.61 " | 6.005 " | 240 X 480 V | 120 X 240 V | 5.25 " | - | RFQ
|
TB350B013F4 | 4.75 " | 5.775 " | 240 X 480 V | 24V | 4.5 " | €202.58 | RFQ
|
TB350B008F4 | 4.75 " | 5.775 " | 220, 230, 240X440, 460, 480V | 110 / 115 / 120V | 4.5 " | - | RFQ
|
TB350B013C | 4.75 " | 4.4 " | 240 X 480 V | 24V | 4.5 " | - | RFQ
|
TB350B014 | 4.75 " | 3.97 " | 240 X 480 V | 120 X 240 V | 4.5 " | - | RFQ
|
TB350B014F2 | 4.75 " | 5.345 " | 240 X 480 V | 120 X 240 V | 4.5 " | €143.16 | RFQ
|
TB5000F014 | 10 " | 7.5 " | 240 X 480 V | 120 X 240 V | 9" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.