Kern And Sohn Ykv-01 | Máy phát cân kỹ thuật số, nguồn điện USB | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy phát cân kỹ thuật số Kern AND SOHN YKV-01, Bộ cấp nguồn USB | CE8MJA

KERN AND SOHN Máy phát cân kỹ thuật số YKV-01, Nguồn điện USB

Trong kho
Khoản mục: CE8MJA phần: YKV-01
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
€358.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụctransmitter
Chiều rộng trường hợp100mm
tần số10Hz
Kích thước nhà ở100 x 140 x 36 mm
Chiều cao nhà ở36 mm
Chiều dài nhà ở140 mm
Vật liệu vỏnhựa
Điện nguồnUSB
Bảng thông số sản phẩmkern-va-sohn-ykv-01.pdf
Các đơn vịg, Kg, t

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.44
Chiều cao tàu (cm)7
Chiều dài tàu (cm)15
Chiều rộng tàu (cm)21.5
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước nhà ởChiều cao nhà ởGiá cả
Máy phát cân kỹ thuật số KERN AND SOHN YKV-02, 100 đến 240V, Bộ nguồn USB | CE8MJB YKV-02100 x 140 x 35 mm35 mm€432.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Máy phát cân kỹ thuật số YKV-01, Nguồn điện USB
€358.56 /đơn vị