ACME ELECTRIC Máy biến áp phân phối T3075K0064BS, điện áp thấp, ba pha, 208 / 208V, 75kVA, được che chắn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Transformer |
Xây dựng | Thông gió |
Hiệu quả | 98.60% |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 29.41 " |
Xếp hạng kVA | 75 kVA |
Chiều dài | 22.37 " |
Tối đa Nhiệt độ. | Độ phân giải C |
Kiểu lắp | Sàn nhà |
NEMA Đánh giá | Nem 3R |
Điện áp sơ cấp | 208V |
Bảng thông số sản phẩm | acme-điện-t3075k0064bs.pdf |
Điện áp thứ cấp | 208Y / 120V |
Được che chắn / Không được che chắn | Bảo vệ |
UPC | 047503093207 |
Chiều rộng | 28.15 " |
Vật liệu uốn lượn | Nhôm |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Xây dựng | Chiều cao | Vật liệu uốn lượn | Chiều dài | Tối đa Nhiệt độ. | Kiểu lắp | Điện áp thứ cấp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3075K0034B | 28.15 " | Thông gió | 29.41 " | Nhôm | 22.37 " | Độ phân giải C | Sàn nhà | 480Y / 277V | €7,154.15 | ||
T3150K0034B | 32.9 " | Thông gió | 41.52 " | Nhôm | 29.87 " | Độ phân giải C | Sàn nhà | 480Y / 277V | €11,590.29 | ||
T3793671S | 20.3 " | Đóng gói | 18.86 " | Nhôm | 9.03 " | Độ phân giải C | Sàn nhà | 480Y / 277V | €4,417.42 | ||
T3792711S | 20.3 " | Đóng gói | 18.86 " | Nhôm | 9.03 " | Độ phân giải C | Sàn nhà | 208Y / 120V | €3,524.99 | ||
T2A792681S | 12.37 " | Đóng gói | 10.38 " | Copper | 7.47 " | Độ phân giải C | Tường | 208Y / 120V | €1,350.24 | ||
T3030K0034B | 24.39 " | Thông gió | 25.5 " | Nhôm | 19.37 " | Độ phân giải C | Sàn nhà | 480Y / 277V | €4,782.46 | ||
T2A792691S | 14.17 " | Đóng gói | 11.83 " | Nhôm | 8.82 " | Độ phân giải C | Tường | 208Y / 120V | €1,776.38 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.