ACME ELECTRIC Trung tâm điện khu vực PT0B1150010SS, một pha, 480 / 120V, 10kVA, bu lông trong bộ ngắt, thép không gỉ 304
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khối phân phối điện |
Xây dựng | Đóng gói |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 34.38 " |
Xếp hạng kVA | 10 kVA |
Chiều dài | 12.38 " |
Tối đa Nhiệt độ. | Độ phân giải C |
Kiểu lắp | Tường |
NEMA Đánh giá | Nem 3R |
Điện áp sơ cấp | 480V |
Bảng thông số sản phẩm | acme-điện-pt0b1150010ss.pdf |
Điện áp thứ cấp | 120 / 240V |
Được che chắn / Không được che chắn | Bảo vệ |
Chiều rộng | 17.13 " |
Vật liệu uốn lượn | Copper |
Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Điện áp thứ cấp | Chiều rộng | Vật liệu uốn lượn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PT0B1150005SS | 32.13 " | 11 " | 120 / 240V | 15.88 " | Nhôm | €5,450.61 | RFQ
|
PT0B1150007SS | 32.13 " | 11 " | 120 / 240V | 15.88 " | Copper | €5,609.21 | RFQ
|
PT0B1150015SS | 34.38 " | 12.38 " | 120 / 240V | 17.13 " | Copper | €6,879.68 | RFQ
|
PT0B1150025SS | 41.88 " | 13.5 " | 120 / 240V | 17.88 " | Copper | €7,384.27 | RFQ
|
PTBB3150015SS | 35.13 " | 12.38 " | 208Y / 120V | 22.13 " | Copper | €12,280.81 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.