ACME ELECTRIC Trung tâm điện khu vực PT0B1150007LS, một pha, 480 / 120V, 7.5kVA, bu lông trong bộ ngắt
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khối phân phối điện |
Xây dựng | Đóng gói |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 32.13 " |
Xếp hạng kVA | 7.5 kVA |
Chiều dài | 11 " |
Tối đa Nhiệt độ. | Độ phân giải C |
Kiểu lắp | Tường |
NEMA Đánh giá | Nem 3R |
Điện áp sơ cấp | 480V |
Bảng thông số sản phẩm | acme-điện-pt0b1150007ls.pdf |
Điện áp thứ cấp | 120 / 240V |
Được che chắn / Không được che chắn | Bảo vệ |
Chiều rộng | 15.88 " |
Vật liệu uốn lượn | Nhôm |
Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
PT0B1150010LS | 34.38 " | 12.38 " | 17.13 " | €4,826.35 | RFQ
|
PT0B1150005LS | 32.13 " | 11 " | 15.88 " | €4,278.40 | RFQ
|
PT0B1150015LS | 34.38 " | 12.38 " | 17.13 " | €5,509.24 | RFQ
|
PT0B1150025LS | 41.88 " | 13.5 " | 17.88 " | €6,197.14 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.