ACME ELECTRIC Máy biến áp điều khiển công nghiệp CE1000F007, 208 đến 600/85 đến 130V, 1 kVA
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Biến áp điều khiển |
Xây dựng | Đóng gói |
tần số | 50 / 60 Hz |
Chiều cao | 7" |
Chiều dài | 5.5 " |
Điện áp sơ cấp | 208/500, 220/380/440/550, 230/400/460/575, 240/416/480/600V |
Bảng thông số sản phẩm | acme-điện-ce1000f007.pdf |
Điện áp thứ cấp | 85/100/110, 91/110/120, 95/115,125, 99/120/130V |
UPC | 047503005958 |
Chiều rộng | 6.38 " |
Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
CE1500F007 | 7.75 " | 6" | 6.75 " | - | RFQ
|
CE2000F007 | 7.63 " | 8" | 9" | - | RFQ
|
CE250B007 | 4.25 " | 4" | 4.5 " | - | RFQ
|
CE3000F007 | 8.56 " | 7.63 " | 9" | - | RFQ
|
CE300B007 | 4.75 " | 4" | 4.5 " | €278.87 | RFQ
|
CE350B007 | 5.25 " | 4.11 " | 4.5 " | - | RFQ
|
CE500B007 | 5.5 " | 4.66 " | 5.25 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.