VESTIL Máy chuyển động ô tô điện ECM-7635-75, Thép, Màu vàng, Nhỏ gọn, 7500 Lb.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giắc cắm Pallet điện |
pin Included | Có |
pin điện áp | 6V |
Sức chứa | 7500 lbs. |
Vật liệu bánh | Poly trên thép |
Màu | Đen, Vàng |
Dia Caster phía trước. | 3" |
Chiều rộng bánh trước | 1.4 " |
Loại nhiên liệu | Được trang bị pin |
Chiều cao | 54.5 " |
HP | 2 hp |
Chiều dài | 8.73 ft. |
Chiều cao hạ thấp | 4 1 / 2 " |
Vật chất | Thép |
tối đa. Sức nâng | 7500 lbs. |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số của Caster | 5 |
Số Pin | 4 |
Số bánh | 5 |
Phương pháp hoạt động | Vận hành bằng tay |
Bảo vệ quá tải | Có |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ecm-7635-75.pdf |
Công suất kéo | 7500 lbs. |
Dia Caster phía sau. | 9" |
Chiều rộng bánh sau | 3 1 / 2 " |
Bao gồm bóng kéo | Không |
Chiều rộng | 76.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 625.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 138.43 |
Chiều dài tàu (cm) | 266.07 |
Chiều rộng tàu (cm) | 194.95 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | CN |
A. Động cơ ô tô tiền tích có thể chạy liên tục từ 4 đến 6 giờ. Nếu sử dụng không liên tục, pin của động cơ này có thể kéo dài đến 8 giờ.
A.
A. Các bánh xe được làm bằng polyurethane để phân bố đều tải trọng trên sàn.
A. Yes, it has a tough baked-in powder-coated black & yellow finish for corrosion resistance and aesthetic appearance.
A. It has a travel speed of 4 m/h without a load.
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.