ACME ELECTRIC Biến áp thương mại AA54502030, Toroid, 120/2 X 30V, 450VA
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Transformer |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 2" |
Bên ngoài Dia. | 5.4 " |
Điện áp sơ cấp | 120V |
Dòng phụ | Các 7.5 |
Điện áp thứ cấp | 2 X 30 V |
Mô hình | Mô-men xoắn | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Bên ngoài Dia. | Dòng phụ | Điện áp thứ cấp | Loại trục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA50001120 | - | 2.6 " | - | - | 6.5 " | Các 8.3 | 120V | - | €220.39 | RFQ
|
AA50002024 | - | 2.6 " | - | - | 6.5 " | Các 20.8 | 2 X 24 V | - | €220.39 | RFQ
|
AA50002030 | - | 2.6 " | - | - | 6.5 " | Các 16.7 | 2 X 30 V | - | €220.39 | RFQ
|
AA50002042 | - | 2.6 " | - | - | 6.5 " | Các 11.9 | 2 X 42 V | - | €220.39 | RFQ
|
AA50182012 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | Các 0.7 | 2 X 12 V | - | €102.84 | RFQ
|
AA50182009 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | Các 1.0 | 2 X 9 V | - | €102.84 | RFQ
|
AA50182018 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | Các 0.5 | 2X18V | - | €102.84 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.