Mfd chính xác Str60153c16 | Vít vai, Kích thước ren 6-32, Chiều dài 1 inch | 25l233 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÓM SẢN XUẤT CHÍNH XÁC STR60153C16 Vít vai, cỡ ren 6-32, dài 1 inch | AB8HYK 25L233

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Vít vặn vai STR60153C16, Cỡ ren 6-32, Chiều dài 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8HYK phần: STR60153C16Tham chiếu chéo: 25L233

Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€26.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít vai
Kích thước ổ đĩa3 / 32 "
Loại ổHex socket
Đầu Dia.0.266-0.281 "
Chiều cao đầu0.115 đến 0.125 "
Kiểu đầuTiêu chuẩn
Vật chất18-8 thép không gỉ
Min. Sức căng70000 psi
Độ cứng RockwellB55
Sức chống cắtKHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ
Dia vai.5 / 32 "
Chiều dài vai1"
Độ dài vai+/- 0.005 "
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm viKhông được đánh giá
Độ dài chủ đề3 / 16 "
Kích thước chủ đề6-32

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)3.56
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS7318156010
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: AMPG303

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Vít vặn vai STR60153C16, Cỡ ren 6-32, Chiều dài 1 inch
€26.09 /đơn vị