Abus 83/55 Rk Kd-200 | 3mpf7 Ổ khóa có thể khóa lại | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ABUS 83/55 RK KD-200 Ổ khóa có thể khóa lại 1-7/16 inch H Có khóa 5 chốt khác nhau | AD2BUX 3MPF7

ABUS 83/55 RK KD-200 Ổ khóa có thể khóa lại 1-7 / 16 inch H được khóa 5 chân khác nhau

Trong kho
Khoản mục: AD2BUX phần: 83/55 RK KD-200Tham chiếu chéo: 3MPF7
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
€104.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa có thể khóa lại
Màu cơ thểGói Bạc
Chiều cao cơ thể4"
Vật liệu cơ thểThép cứng
Phong cách cơ thểSquare
Độ dày cơ thể1"
Chiều rộng cơ thể2.125 "
MàuGói Bạc
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhKhác nhau
khóa
Loại rãnh thenYêu tinh
Số lượng quảng cáo đệm1
Số ghim5
Có thể khóa lại
Cấp độ bảo mậtBảo mật cao
Cấu hình còngMở
Còng Dia.7 / 16 "
Chiều cao cùm1.437 "
Vật liệu còngThép cứng
Loại còngMở
Chiều rộng còng15 / 16 "
Hình dạngSquare
Tính thời tiếtChống ăn mòn cao

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.64
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8301108000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCòng Dia.Chiều cao cơ thểVật liệu cơ thểChiều cao cùmChiều rộng còngĐộ dày cơ thểChiều rộng cơ thểMàuGiá cả
ABUS 83/55 RK KD-100 Ổ khóa có thể khóa lại 1-7/16 inch H Có khóa 5 chốt khác nhau | AD2BUV 3MPF5 83/55 RK KD-1007 / 16 "4"Thép cứng1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Gói Bạc€104.96
ABUS 83/55 RK KA-100 Ổ khóa có thể khóa lại 1-7/16 Inch H 5 chốt có khóa giống nhau | AD2BUW 3MPF6 83/55 RK KA-1007 / 16 "4"Thép cứng1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Gói Bạc€106.10
ABUS 83/55 RK KA-200 Ổ khóa có thể khóa lại 1-7/16 inch H Có khóa giống nhau 5 chốt | AD2MUA 3MPF8 83/55 RK KA-2007 / 16 "4"Thép cứng1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Gói Bạc€106.10
ABUS 83/55 RK KD-300 Ổ khóa có thể khóa lại 1-7/16 inch H Có khóa 5 chốt khác nhau | AD2BUZ 3MPF9 83/55 RK KD-3007 / 16 "4"Thép cứng1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Gói Bạc€104.96
ABUS 83/55 RK KA-300 Ổ khóa có thể khóa lại 1-7/16 Inch H Có khóa giống nhau 5 chốt | AD2BVA 3MPG1 83/55 RK KA-3007 / 16 "4"Thép cứng1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Gói Bạc€106.10
ABUS 83/55 RK KD-700 Ổ khóa có thể khóa lại 1-7/16 inch H Có khóa 5 chốt khác nhau | AD2BVB 3MPG4 83/55 RK KD-7007 / 16 "4"Thép cứng1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Gói Bạc€104.96
ABUS 83/55 RK KA-700 Ổ khóa có thể khóa lại 1-7/16 inch H Có khóa giống nhau 5 chốt | AD2BVC 3MPG5 83/55 RK KA-7007 / 16 "4"Thép cứng1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Gói Bạc€106.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABUS 83/55 RK KD-200 Ổ khóa có thể khóa lại 1-7 / 16 inch H được khóa 5 chân khác nhau
€104.96 /đơn vị