Abus 74/40 Ka Xanh | Ổ Khóa Nhôm Xanh 1-7/16inl | 35md29 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ABUS 74/40 KA BLUE Khóa móc nhôm màu xanh 1-7/16inl | AG6DCX 35MD29

ABUS 74/40 KA BLUE Ổ khóa nhôm màu xanh lam 1-7 / 16inl

Trong kho
Khoản mục: AG6DCX phần: 74/40 KA BLUETham chiếu chéo: 35MD29
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
€19.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa móc khóa
Màu cơ thểMàu xanh da trời
Chiều cao cơ thể1.75 "
Chiều dài cơ thể1.75 "
Vật liệu cơ thểNhôm
Độ dày cơ thể51 / 64 "
Chiều rộng cơ thể1.5 "
Màu đệmMàu xanh da trời
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácXác thực xác nhận quyền sở hữu môi trường UL
Loại chínhNhư nhau
Cơ chế khóaXylanh 6 chân
Khóa chínhKhông
Số phím1
Số ghim6
Còng Dia.1 / 4 "
Chiều cao cùm1.5 "
Vật liệu còngThép bọc nhựa
Loại còngMở
Chiều rộng còng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8301108000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại chínhMàu cơ thểChiều cao cơ thểChiều cao cùmChiều dài cơ thểĐộ dày cơ thểChiều rộng cơ thểMàu đệmpkg. Số lượngGiá cả
ABUS 74LB/40 KD Ổ khóa MÀU VÀNG Ổ khóa Màu vàng Khác nhau | AG6DBW 35MD45 74LB / 40 KD VÀNGKhác nhauMàu vàng3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "Màu vàng1€21.16
ABUS 74LB/40 KD GREEN Lockout Ổ khóa Green Key Khác nhau | AG6DBX 35MD46 74LB / 40 KD XANHKhác nhaumàu xanh lá3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "màu xanh lá1€21.16
ABUS 74LB/40 KD PURPLE Lockout Lockout Chìa khóa màu tím Khác nhau | AG6DBY 35MD47 74LB / 40 KD TÍMKhác nhauMàu tím3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "Màu tím1€23.26
ABUS 74LB/40 KD ORANGE Lockout Ổ khóa màu cam Khác nhau | AG6DBZ 35MD48 74LB / 40 KD ORANGEKhác nhautrái cam3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "trái cam1€23.26
ABUS 74/40 KD RED Khóa móc khóa Nhôm Đỏ 1/4 In. | AG6DCM 35MD20 74/40 KD ĐỎKhác nhauđỏ1.75 "1.5 "1.75 "51 / 64 "1.5 "đỏ1€19.11
ABUS 74/40 KD BLUE Lockout Ổ khóa nhôm Blue 1/4 In. | AG6DCN 35MD21 74/40 KD XANHKhác nhauMàu xanh da trời1.75 "1.5 "1.75 "51 / 64 "1.5 "Màu xanh da trời1€19.11
ABUS 74/40 KD XANH LÁ Ổ khóa móc nhôm Xanh lục 1/4 In. | AG6DCP35MD22 74/40 KD XANHKhác nhaumàu xanh lá1.75 "1.5 "1.75 "51 / 64 "1.5 "màu xanh lá1€19.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABUS 74/40 KA BLUE Ổ khóa nhôm màu xanh lam 1-7 / 16inl
€19.37 /đơn vị