Abus 72hb/40-40 Kax12 Bạc | 16p024 Ổ Khóa Ổ Khóa | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ABUS 72HB/40-40 KAx12 Ổ khóa khóa bằng bạc có khóa giống nhau Bạc 1/4in. - Gói 12 | AA7UBU 16P024

ABUS 72HB / 40-40 KAx12 Silver Lockout Padlock Keyed Alike Silver 1 / 4in. - Gói 12

Trong kho
Khoản mục: AA7UBU phần: 72HB / 40-40 KAx12 SilverTham chiếu chéo: 16P024
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
€293.41 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa móc khóa
Màu cơ thểGói Bạc
Chiều cao cơ thể1.5 "
Chiều dài cơ thể1.5 "
Vật liệu cơ thểNhôm tái chế
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể11 / 16 "
Chiều rộng cơ thể1.5 "
MàuGói Bạc
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácĐược sản xuất tại một cơ sở chôn lấp hầu như không có chất thải nào 98% độ lệch bãi chôn lấp trên mỗi UL ECVP 2799
Loại chínhNhư nhau
Cơ chế khóaTumbler 6 chân
Khóa chính
Số lượng quảng cáo đệm0
Số ghim6
Còng Dia.1 / 4 "
Chiều cao cùm1.5 "
Vật liệu còngNhôm tái chế
Loại còngMở
Chiều rộng còng13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.55
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8301104000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao cùmpkg. Số lượngGiá cả
ABUS 72/40 KAx12 Ổ khóa khóa bằng bạc có khóa giống nhau Bạc 1/4in. - Gói 12 | AA7UBT 16P023 72/40 KAx12 Bạc1"12€242.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABUS 72HB / 40-40 KAx12 Silver Lockout Padlock Keyed Alike Silver 1 / 4in. - Gói 12
€293.41 /đóng gói