Abus 72/30 Ka X 6 | Ổ Khóa Có Chìa Khóa Hình Chữ U Màu Xanh Vừa Pk6 | 31nf18 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ABUS 72/30 KA X 6 Ổ khóa có chìa, Hình chữ U màu xanh lá cây, Bộ 6 cái | AG2NCG 31NF18

ABUS Ổ khóa có chìa khóa 72/30 KA X 6, Hình chữ U màu xanh lá cây, Gói 6

Trong kho
Khoản mục: AG2NCG phần: 72/30 KA X 6Tham chiếu chéo: 31NF18
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
€134.89 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa có chìa khóa
Màu cơ thểmàu xanh lá
Chiều cao cơ thể2 17 / 32 "
Vật liệu cơ thểNhôm
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể5 / 8 "
Chiều rộng cơ thể1.25 "
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhCó khóa như nhau
Số lượng quảng cáo đệm0
Số phím1
Số ghim5
Cấp độ bảo mậtBảo mật trung bình
Cấu hình còngHình chữ U
Còng Dia.11 / 64 "
Chiều cao cùm1"
Vật liệu còngThép cứng
Loại còngMở
Chiều rộng còng1"
Hình dạngRectangular
Tính thời tiếtRất tốt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8301106000

Chi tiết sản phẩm:

  • Ổ khóa an toàn bằng nhôm Anodized được làm bằng vật liệu không phát tia lửa và không nhiễm từ, thích hợp cho các ứng dụng khóa, để bảo vệ người lao động khỏi các nguy cơ tiềm ẩn của máy móc hoặc điện.
  • Có cùm thép chống ăn mòn cao với lớp mạ NANO PROTECT đã được cấp bằng sáng chế và xi lanh chính xác 5 chốt (có thể được khóa lại để khớp với chìa khóa hiện có) để cung cấp số lượng thay đổi quan trọng tối đa

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu cơ thểKích cỡ góipkg. Số lượngGiá cả
Ổ khóa có chìa ABUS 72/30 KA TT36 Hình chữ U màu đen trung bình | AG2NAZ 31NE87 72/30 KA TT36ĐenN/A1€22.61
ABUS 72/30 KA TT36 Ổ Khóa Có Khóa Hình Chữ U Màu Xanh Trung Bình | AG2NBA 31NE88 72/30 KA TT36Màu xanh da trờiN/A1€23.22
ABUS 72/30 KA TT36 Ổ Khóa Có Khóa Hình Chữ U Màu Nâu Vừa | AG2NBB 31NE89 72/30 KA TT36nâuN/A1€22.61
ABUS 72/30 KA TT36 Ổ Khóa Có Khóa Chữ U Màu Xanh Vừa | AG2NBC 31NE90 72/30 KA TT36màu xanh láN/A1€22.48
ABUS 72/30 KA TT36 Ổ Khóa Có Khóa Hình Chữ U Màu Cam Vừa | AG2NBD 31NE91 72/30 KA TT36trái camN/A1€22.61
ABUS 72/30 KA TT36 Ổ Khóa Có Khóa Hình Chữ U Màu Tím Vừa | AG2NBE 31NE92 72/30 KA TT36Màu tímN/A1€22.61
ABUS 72/30 KA TT36 Ổ Khóa Có Khóa Hình Chữ U Màu Đỏ Vừa | AG2NBF 31NE93 72/30 KA TT36đỏN/A1€22.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABUS Ổ khóa có chìa khóa 72/30 KA X 6, Hình chữ U màu xanh lá cây, Gói 6
€134.89 /đóng gói