Abus 55hb/40-63 Ka | Ổ khóa có khóa giống nhau Chiều rộng 1-1/2 | 14j892 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ khóa có khóa ABUS 55HB/40-63 KA Alike Chiều rộng 1-1/2 | AG9CFH 14J892

ABUS 55HB / 40-63 KA Ổ khóa có móc khóa Chiều rộng 1-1 / 2

Trong kho
Khoản mục: AG9CFH phần: 55HB / 40-63 KATham chiếu chéo: 14J892
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
€19.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa có chìa khóa
Màu cơ thểThau
Chiều cao cơ thể1.5 "
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể1 / 2 "
Chiều rộng cơ thể1.5 "
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhNhư nhau
Loại rãnh thencốc ghim
Số phím2
Số ghim4
Còng Dia.1 / 4 "
Chiều cao cùm2.5 "
Vật liệu còngThép cứng
Loại còngMở rộng
Chiều rộng còng13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Bảo mật cao: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại còngChiều cao cơ thểVật liệu cơ thểChiều rộng còngĐộ dày cơ thểChiều rộng cơ thểLoại chínhSố ghimpkg. Số lượngGiá cả
Ổ khóa có chìa ABUS 09189, Gói 6 chiếc | CH6HLY 45WM41 09189Mở1.625 "Nhôm3 / 4 "3 / 4 "1 1 / 2 "Khác nhau66€136.96
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABUS 55HB / 40-63 KA Ổ khóa có móc khóa Chiều rộng 1-1 / 2
€19.36 /đơn vị