ABUS 09189 Ổ Khóa Có Chìa, Bộ 6 Cái
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ khóa có chìa khóa |
Chiều cao cơ thể | 1.625 " |
Vật liệu cơ thể | Nhôm |
Độ dày cơ thể | 3 / 4 " |
Chiều rộng cơ thể | 1 1 / 2 " |
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soát | Không |
Loại chính | Khác nhau |
Số ghim | 6 |
Mở bằng Key No. | Khác nhau |
Còng Dia. | 1 / 4 " |
Chiều cao cùm | 1 1 / 2 " |
Loại còng | Mở |
Chiều rộng còng | 3 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.84 |
Quốc gia | Trung Quốc |
Sản phẩm | Mô hình | Loại còng | Chiều cao cơ thể | Vật liệu cơ thể | Chiều rộng còng | Độ dày cơ thể | Chiều rộng cơ thể | Loại chính | Số ghim | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55HB / 40-63 KA | Mở rộng | 1.5 " | Thau | 13 / 16 " | 1 / 2 " | 1.5 " | Như nhau | 4 | €19.36 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.