Abus 24ib/70 Mk Kd | 5ukj2 Ổ khóa có chìa khóa chính | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ABUS 24IB/70 MK KD Ổ Khóa 3/4 Inch H Mk Có Khóa 5 Chốt Bằng Thép Không Gỉ Khác Nhau | AE6PYY 5UKJ2

ABUS 24IB / 70 MK KD Ổ khóa 3/4 inch H Mk Có khóa 5 chân bằng thép không gỉ khác nhau

Trong kho
Khoản mục: AE6PYY phần: 24IB / 70 MK KDTham chiếu chéo: 5UKJ2
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
€55.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa có khóa chính
Màu cơ thểGói Bạc
Body Dia.71mm
Kết thúc cơ thểMạ crom
Chiều cao cơ thể2.75 "
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Phong cách cơ thểDisc
Độ dày cơ thể1.187 "
Chiều rộng cơ thể2.75 "
MàuGói Bạc
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhĐã khóa chính (MK), Khóa khác nhau (KD)
Số cổ phiếu quốc giaKhông
Số ghim5
Mở bằng Key No.0238
Cấp độ bảo mậtBảo mật cao
Cấu hình còngKhâm liệm
Còng Dia.3 / 8 "
Chiều cao cùm3 / 4 "
Vật liệu còngThép không gỉ
Loại còngKhâm liệm
Chiều rộng còng3 / 4 "
Hình dạngTròn
Tính thời tiếtChống ăn mòn cực cao

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)18.29
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8301104000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao cùmBody Dia.Chiều cao cơ thểĐộ dày cơ thểChiều rộng cơ thểLoại chínhSố ghimCòng Dia.Giá cả
Ổ Khóa ABUS 24IB/60 MK 1/2 Inch H Mk Thép Không Gỉ 4pin | AE6PYX 5UKJ1 24IB / 60 MK1 / 2 "60mm2.375 "1"2.375 "Khóa chính (MK)45 / 16 "€52.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABUS 24IB / 70 MK KD Ổ khóa 3/4 inch H Mk Có khóa 5 chân bằng thép không gỉ khác nhau
€55.05 /đơn vị