Abus 24ib/60 Mk | Ổ Khóa 1/2 Inch H Mk Inox 4pin | 5ukj1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ Khóa ABUS 24IB/60 MK 1/2 Inch H Mk Thép Không Gỉ 4pin | AE6PYX 5UKJ1

ABUS 24IB / 60 MK Ổ khóa 1/2 inch H Mk 4 chân thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AE6PYX phần: 24IB / 60 MKTham chiếu chéo: 5UKJ1
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
€52.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa có khóa chính
Màu cơ thểGói Bạc
Body Dia.60mm
Kết thúc cơ thểMạ crom
Chiều cao cơ thể2.375 "
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Phong cách cơ thểDisc
Độ dày cơ thể1"
Chiều rộng cơ thể2.375 "
MàuGói Bạc
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhKhóa chính (MK)
Số cổ phiếu quốc giaKhông
Số ghim4
Mở bằng Key No.0238
Cấp độ bảo mậtBảo mật cao
Cấu hình còngKhâm liệm
Còng Dia.5 / 16 "
Chiều cao cùm1 / 2 "
Vật liệu còngThép không gỉ
Loại còngKhâm liệm
Chiều rộng còng3 / 4 "
Hình dạngTròn
Tính thời tiếtChống ăn mòn cực cao

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8301108000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao cùmBody Dia.Chiều cao cơ thểĐộ dày cơ thểChiều rộng cơ thểLoại chínhSố ghimCòng Dia.Giá cả
ABUS 24IB/70 MK KD Ổ Khóa 3/4 Inch H Mk Có Khóa 5 Chốt Bằng Thép Không Gỉ Khác Nhau | AE6PYY 5UKJ2 24IB / 70 MK KD3 / 4 "71mm2.75 "1.187 "2.75 "Đã khóa chính (MK), Khóa khác nhau (KD)53 / 8 "€55.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABUS 24IB / 60 MK Ổ khóa 1/2 inch H Mk 4 chân thép không gỉ
€52.47 /đơn vị