Abus 145/20 Cam | Ổ khóa kết hợp Mặt đen/bạc | 5jkt0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ABUS 145/20 Mặt ổ khóa kết hợp màu cam Đen/Bạc | AJ2HWU 5JKT0

ABUS 145/20 Mặt ổ khóa kết hợp màu cam Đen / Bạc

Trong kho
Khoản mục: AJ2HWU phần: 145/20 OrangeTham chiếu chéo: 5JKT0
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
€11.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa kết hợp
Kết thúc cơ thểanodized
Chiều cao cơ thể1.125 "
Vật liệu cơ thểNhôm
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể7 / 16 "
Chiều rộng cơ thể3 / 4 "
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Quay số vị tríBên
Điều khiển chínhKhông
Loại chínhKết hợp
Số lần quay số3
Còng Dia.1 / 8 "
Chiều cao cùm7 / 8 "
Vật liệu còngThép
Chiều rộng còng5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Bảo mật cao: Có
  • Resettable: Có thể đặt lại

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao cơ thểĐộ dày cơ thểChiều rộng cơ thểCòng Dia.Chiều cao cùmChiều rộng còngGiá cả
ABUS 145/20 Mặt ổ khóa kết hợp màu đen Đen/Bạc | AJ2HWR 5JKR8 145/20 Đen1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "€11.35
ABUS 145/20 Mặt ổ khóa kết hợp màu vàng Đen/Bạc | AJ2HWT 5JKR9 145/20 Vàng1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "€10.96
ABUS 145/20 Ổ khóa kết hợp màu xanh Mặt bên xanh/Bạc | AJ2HWV 5JKT1 145/20 Xanh lam1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "€10.72
ABUS 145/20 Màu Đỏ Mặt Ổ Khóa Kết Hợp Màu Đỏ | AJ2HWW 5JKT2 145/20 Đỏ1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "€10.47
ABUS 145/20 Mặt ổ khóa kết hợp màu xanh lá cây Đen/Bạc | AJ2HWX 5JKT3 145/20 Xanh lục1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "€10.12
ABUS 145/30 Mặt ổ khóa kết hợp màu đen Đen/Bạc | AJ2HWY 5JKT4 145/30 Đen1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "€16.03
ABUS 145/30 Mặt ổ khóa kết hợp màu vàng Đen/Bạc | AJ2HWZ 5JKT5 145/30 Vàng1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "€14.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABUS 145/20 Mặt ổ khóa kết hợp màu cam Đen / Bạc
€11.43 /đơn vị