Abloy Plm340/25b-kd | Ổ khóa có khóa 3/8 inch Dia. 1-3/32 Trong W | 35gp45 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ khóa có chìa ABLOY PLM340/25B-KD Đường kính 3/8 inch 1-3/32 in W | AG4YDC35GP45

ABLOY Ổ khóa có chìa PLM340/25B-KD Đường kính 3/8 inch 1-3/32 in W

Trong kho
Khoản mục: AG4YDC phần: PLM340 / 25B-KDTham chiếu chéo: 35GP45
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
€261.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa có chìa khóa
Màu cơ thểGói Bạc
Kết thúc cơ thểMạ crom
Chiều cao cơ thể2 5 / 64 "
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ Chrome
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể63 / 64 "
Chiều rộng cơ thể2 15 / 64 "
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soát
Loại chínhKhóa khác nhau
Loại rãnh thenLính gác
Số lượng quảng cáo đệm0
Số ghim0
Mở bằng Key No.XIN LỖI-KEY
Cấp độ bảo mậtBảo mật cao
Cấu hình còngHình chữ U
Còng Dia.3 / 8 "
Chiều cao cùm1"
Vật liệu còngBoron cứng
Loại còngMở
Chiều rộng còng1 3 / 32 "
Hình dạngRectangular
Thời tiết kháng
Tính thời tiếtChống chịu thời tiết siêu cấp IP68, chống bụi hoàn toàn chịu được khi tiếp tục ngâm trong nước

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.57
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8301100000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu còngChiều cao cơ thểĐộ dày cơ thểLoại còngChiều rộng còngTính thời tiếtChiều rộng cơ thểCó thể khóa lạiGiá cả
Ổ khóa có chìa ABLOY PLM330/25B-KD 5/16 in Đường kính 1 inch W | AG4YDA 35GP43 PLM330 / 25B-KDBoron cứng1 37 / 64 "7 / 8 "Mở1"Chống chịu thời tiết siêu cấp IP68, chống bụi hoàn toàn chịu được khi tiếp tục ngâm trong nước1 57 / 64 "-€220.61
Ổ khóa có chìa ABLOY PLM330/50B-KD 5/16 in Đường kính 2 inch H Hình chữ U | AG4YDB 35GP44 PLM330 / 50B-KDBoron cứng1 37 / 64 "7 / 8 "Mở1"Chống chịu thời tiết siêu cấp IP68, chống bụi hoàn toàn chịu được khi tiếp tục ngâm trong nước1 57 / 64 "-€226.28
Ổ khóa có chìa ABLOY PLM340/50B-KD Đường kính 3/8 inch Chiều cao 2 inch Hình chữ U | AG4YDD 35GP46 PLM340 / 50B-KDBoron cứng2 5 / 64 "63 / 64 "Mở1 3 / 32 "Chống chịu thời tiết siêu cấp IP68, chống bụi hoàn toàn chịu được khi tiếp tục ngâm trong nước2 15 / 64 "-€268.08
Ổ khóa có chìa ABLOY PLM350/25B-KD Đường kính 17/32 inch Hình chữ U 1 inch H | AG4YDE 35GP47 PLM350 / 25B-KDBoron cứng2 5 / 64 "1.187 "Mở1.25 "Chống chịu thời tiết siêu cấp IP68, chống bụi hoàn toàn chịu được khi tiếp tục ngâm trong nước2 53 / 64 "€354.89
Ổ khóa có chìa ABLOY PLM350/50B-KD Đường kính 17/32 inch 2 inch H | AG4YDF 35GP48 PLM350 / 50B-KDBoron cứng2 17 / 64 "1.187 "Mở1.25 "Chống chịu thời tiết siêu cấp IP68, chống bụi hoàn toàn chịu được khi tiếp tục ngâm trong nước2 53 / 64 "€360.60
Ổ khóa có chìa ABLOY PL330/25B-KD 5/16 in Đường kính 1 inch H | AG4YDG 35GP53 PL330 / 25B-KDBoron cứng1 37 / 64 "7 / 8 "Mở1"Một số khả năng chống ăn mòn1 57 / 64 "€160.20
Ổ khóa có chìa ABLOY PL330/50B-KD 5/16 in Đường kính 2 inch H | AG4YDJ 35GP55 PL330 / 50B-KDBoron cứng1 37 / 64 "7 / 8 "Mở1"Một số khả năng chống ăn mòn1 57 / 64 "Không€166.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABLOY Ổ khóa có chìa PLM340/25B-KD Đường kính 3/8 inch 1-3/32 in W
€261.62 /đơn vị