Ability One 7920-01-437-9811 | Bông Lau Ướt #32 | 5bb69 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NĂNG LỰC MỘT 7920-01-437-9811 Bông lau ướt #32 | AE3BKB5BB69

ABILITY ONE 7920-01-437-9811 Bông lau ướt # 32

Trong kho
Khoản mục: AE3BKB phần: 7920-01-437-9811Tham chiếu chéo: 5BB69
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
€72.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLau ướt đầu vòng
Vật liệu cơ bảnBông
MàuTự nhiên
Hệ thống mã hóa màuKhông
Kiểu kết nốiCổng bên
trọng lượng khô8 đến 16 oz.
Loại kết thúcVòng lặp
Kích thước băng đô2"
Có thể giặt được
Chiều dài19 "
Vật chấtCotton Blend
Phong cách lauChuỗi
chổ4
UPC071503381415
Chiều rộng6.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)48.26
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS9603908050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhchổVật liệu cơ bảnMàutrọng lượng khôLoại kết thúcKích thước băng đôMụcVật chấtGiá cả
NĂNG LỰC MỘT 7920-01-513-3310 Cut End Cây lau ướt dùng một lần #12 | AC3DCY 2RRA6 7920-01-513-33104BôngTự nhiên8 đến 16 oz.Vòng lặp1.5 "Lau ướt đầu vòngBông€9.23
NĂNG LỰC MỘT 7920-01-511-7587 Looped End Wet Mop 20 Ounce White | AC3DCZ 2RRA7 7920-01-511-75874Polyestertrắng16 đến 22 oz.Vòng lặp5.5 "Lau ướt đầu vòngRayon / Acrylic / Polyester€31.46
NĂNG LỰC MỘT 7920-01-511-4328 Looped End Wet Mop 20 Ounce Blue | AC3DDA 2RRA9 7920-01-511-43284PolyesterMàu xanh da trời16 đến 22 oz.Vòng lặp5.5 "Lau ướt đầu vòngRayon / Acrylic / Polyester€31.46
NĂNG LỰC MỘT 7920-01-513-3297 Cut End Cây lau ướt dùng một lần #20 | AC3DDB 2RRC1 7920-01-513-32974BôngTự nhiên16 đến 22 oz.Cắt1.5 "Cây lau ướt đầu cắtBông€13.30
NĂNG LỰC MỘT 7920-01-437-9810 Bông lau ướt #24 | AE3BKA 5BB68 7920-01-437-98104BôngTự nhiên8 đến 16 oz.Vòng lặp2"Lau ướt đầu vòngCotton Blend€50.85
NĂNG LỰC MỘT 7920-00-141-5544 Lau Wet Cut End 32 Oz | AE4LBN 5LG54 7920-00-141-55448Bông-28 đến 34 oz.Cắt-Cây lau ướt đầu cắtBông / hỗn hợp tổng hợp€28.27
NĂNG LỰC MỘT 7920-00-141-5547 Lau Wet Cut End 24 Oz | AE4LBP 5LG55 7920-00-141-55478Bông-22 đến 28 oz.Cắt-Cây lau ướt đầu cắtBông / hỗn hợp tổng hợp€22.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-437-9811 Bông lau ướt # 32
€72.37 /đơn vị