Ability One 7920-00-282-9246 | Hàng Bàn Chải Trầy Xước 4 X 16 Thép Carbon | 5lg67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NĂNG LỰC MỘT 7920-00-282-9246 Hàng chổi quét 4 x 16 Thép carbon | AE4LCB 5LG67

ABILITY ONE 7920-00-282-9246 Chổi xước Hàng 4 x 16 Thép cacbon

Trong kho
Khoản mục: AE4LCB phần: 7920-00-282-9246Tham chiếu chéo: 5LG67
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
€14.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải cào
Vật liệu lôngDây thép carbon
Chiều dài cọ4.75 "
Chiều rộng bàn chải3 / 4 "
Hệ thống mã hóa màuKhông
Xử lý Chiều dài10 "
Xử lý vật liệuGỗ
Loại xử lýGiày
Số hàng4 x 16
Chiều dài tổng thể10.5 "
Chiều dài cắt1.125 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)25.91
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS9603900000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cắtVật liệu lôngChiều dài cọChiều rộng bàn chảiXử lý Chiều dàiXử lý vật liệuLoại xử lýChiều dài tổng thểGiá cả
NĂNG LỰC MỘT 7920-00-269-1259 Bàn chải đánh giày Dây thép | AD2XVH 3WB49 7920-00-269-12591"Thép không gỉ5"1"10.5 "Nhựa bọtGiày10.5 "€17.36
NĂNG LỰC MỘT 7920-00-291-5815 Hàng chổi quét 4 x 18 Thép carbon | AG7DPK 5LG68 7920-00-291-58151.125 "Dây thép carbon6.75 "1"13.75 "Gỗuốn cong13.75 "€15.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-282-9246 Chổi xước Hàng 4 x 16 Thép cacbon
€14.57 /đơn vị