Ability One 6230-01-513-3296 | Đèn pin cầm tay | 29nh54 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NĂNG LỰC MỘT 6230-01-513-3296 Đèn Pin Cầm Tay | AF8YNB 29NH54

ABILITY ONE 6230-01-513-3296 Đèn pin cầm tay

Trong kho
Khoản mục: AF8YNB phần: 6230-01-513-3296Tham chiếu chéo: 29NH54
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
€32.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn pin cầm tay
pin Included
Thời gian ghi pin1.5 giờ.
Kích thước pinAA
Loại PinKiềm
Khoảng cách chùm tiaKhông xác định
Màu cơ thểđỏ
Body Dia.0.750 "
Vật liệu cơ thểNhôm
đường kính3/4 đến 7/8 "
Lớp đèn pincông nghiệp
Tập trungđã sửa
Tác động kháng chiếnKhông xác định
Đời sống đèn10K giờ
Loại đènHóa xê non
Chiều dài6.25 "
Lens Materialpolycarbonate
Khai sáng sản phẩm60 đến 801 lm
Chế độ đầu ra ánh sángĐộc thân
Lumens60 để 801
Dải LumensLớn hơn 750
Đầu ra Lumens tối đa801
Số Pin2
Cường độ chùm tia cực đạiKhông xác định
Đèn thay thếKhông
Thời gian chạy ở cài đặt cao5 giờ.
Xếp hạng an toànKhông được xếp hạng an toàn
Loại chuyển đổiPush Button
Đánh giá thâm nhập nướcKhông xác định
Trọng lượng với pin2.8 oz.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.22
Chiều dài tàu (cm)25.72
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8513100000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTập trungpin IncludedThời gian ghi pinTác động kháng chiếnLoại đènLens MaterialDải LumensLoại chuyển đổiGiá cả
NĂNG LỰC MỘT 6230-01-513-2663 Đèn Pin Led Đen Aa | AB8VQM 29NH53 6230-01-513-2663Điều chỉnh5 giờ.Không xác địnhLEDpolycarbonateLớn hơn 750Push Button€35.56
NĂNG LỰC MỘT 6230-00-781-3671 Nam Châm Đèn Pin Cầm Tay Pr-2 D | AF9DFY 29VC57 6230-00-781-3671-Không-KhôngPR2Thủy tinh0 để 49Vị trí 3€36.84
NĂNG LỰC MỘT 6230-00-163-1856 Đèn Pin Cầm Tay Pr-2 D Đen | AF9DFZ 29VC58 6230-00-163-1856-Không-KhôngPR2Thủy tinh0 để 49Vị trí 3€26.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABILITY ONE 6230-01-513-3296 Đèn pin cầm tay
€32.20 /đơn vị