Ability One 6230-00-781-3671 | Nam châm đèn pin cầm tay Pr-2 D | 29vc57 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NĂNG LỰC MỘT 6230-00-781-3671 Nam Châm Đèn Pin Cầm Tay Pr-2 D | AF9DFY 29VC57

ABILITY ONE 6230-00-781-3671 Nam châm đèn pin cầm tay Pr-2 D

Trong kho
Khoản mục: AF9DFY phần: 6230-00-781-3671Tham chiếu chéo: 29VC57
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
€36.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn pin cầm tay
pin IncludedKhông
Kích thước pinD
Loại PinKiềm
Màu cơ thểĐen
Vật liệu cơ thểnhựa
Lớp đèn pinMục đích chung
Tác động kháng chiếnKhông
Loại đènPR2
Lens MaterialThủy tinh
Dải Lumens0 để 49
Số Pin2
Đèn thay thếKhông
Xếp hạng an toànKhông được xếp hạng an toàn
Loại chuyển đổiVị trí 3
Đánh giá thâm nhập nướcKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)25.15
Chiều dài tàu (cm)7.75
Chiều rộng tàu (cm)6.73
Mã HS8513100000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTập trungpin IncludedThời gian ghi pinTác động kháng chiếnLoại đènLens MaterialDải LumensLoại chuyển đổiGiá cả
NĂNG LỰC MỘT 6230-01-513-2663 Đèn Pin Led Đen Aa | AB8VQM 29NH53 6230-01-513-2663Điều chỉnh5 giờ.Không xác địnhLEDpolycarbonateLớn hơn 750Push Button€35.56
NĂNG LỰC MỘT 6230-01-513-3296 Đèn Pin Cầm Tay | AF8YNB 29NH54 6230-01-513-3296đã sửa1.5 giờ.Không xác địnhHóa xê nonpolycarbonateLớn hơn 750Push Button€32.20
NĂNG LỰC MỘT 6230-00-163-1856 Đèn Pin Cầm Tay Pr-2 D Đen | AF9DFZ 29VC58 6230-00-163-1856-Không-KhôngPR2Thủy tinh0 để 49Vị trí 3€26.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABILITY ONE 6230-00-781-3671 Nam châm đèn pin cầm tay Pr-2 D
€36.84 /đơn vị