A.R. NORTH AMERICA ARTEL-24 Telescoping Wand 24 Feet Sợi thủy tinh
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | telescoping Wand |
Inlet | QC 3/8 "(M) |
Chiều dài | 24ft. |
Vật chất | Sợi thủy tinh |
Max. Dòng chảy | 8.0 gpm |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 200 độ F |
Max. Sức ép | 4000 psi |
Cửa hàng | 1/4 "QC |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.73 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.1 |
Chiều dài tàu (cm) | 274.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Mã HS | 8424909040 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
ARTEL-18 | 18ft. | €275.00 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.