Ar Bắc Mỹ Al0124722260 | Kích thước vòi thoát nước 5.5 5000 Psi | 3anu1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AR BẮC MỸ AL0124722260 Cỡ Vòi Cống 5.5 5000 Psi | AC8JEB 3ANU1

A.R. NORTH AMERICA AL0124722260 Kích thước vòi thoát nước 5.5 5000 Psi

Trong kho
Khoản mục: AC8JEB Kiểu: AL0124722260Tham chiếu chéo: 3ANU1

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€46.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi thoát nước
GPM @ 1000 PSI2.75
GPM @ 1500 PSI3.37
GPM @ 2000 PSI3.89
GPM @ 2500 PSI4.35
GPM @ 3000 PSI4.76
GPM @ 3500 PSI5.14
GPM @ 4000 PSI5.5
GPM @ 5000 PSI6.15
GPM @ 800 PSI2.46
Inlet1/4 "(F) NPT
Vật chấtThép không gỉ
Max. Sức ép5000 psi
Kích thước vòi phun5.5

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8424909080
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIInletKích thước vòi phunGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIGiá cả
AR BẮC MỸ AL0124722250 Cỡ Vòi Cống 4.5 5000 Psi | AC8JEA 3ANT9 AL01247222502.012.252.761/4 "(F) NPT4.53.183.563.9€46.53
AR BẮC MỸ AL0124722270 Kích thước vòi thoát nước 6.5 5000 Psi | AC8JEC 3ANU2 AL01247222702.913.253.981/4 "(F) NPT6.54.65.145.63€46.53
AR BẮC MỸ AL0124722280 Cỡ Vòi Cống 4 5000 Psi | AC8JED 3ANU3 AL01247222801.7922.453/8 "(F) NPT42.833.163.46€92.60
AR BẮC MỸ AL0124722300 Cỡ Vòi Cống 5.5 5000 Psi | AC8JEE 3ANU4 AL01247223002.462.753.373/8 "(F) NPT5.53.894.354.76€92.60
AR BẮC MỸ AL0124722310 Kích thước vòi thoát nước 6.5 5000 Psi | AC8JEF 3ANU5 AL01247223102.913.253.983/8 "(F) NPT6.54.65.145.63€92.60
AR BẮC MỸ AL0124722330 Kích thước vòi thoát nước 8.5 5000 Psi | AC8JEG 3ANU6 AL01247223303.84.255.213/8 "(F) NPT8.56.016.727.36€128.31
AR BẮC MỸ AL0124722360 Kích thước vòi thoát nước 12 3/8 (f)npt5000 Psi | AC8JEH 3ANU7 AL01247223605.3767.353/8 "(F) NPT128.499.4910.39€128.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL0124722260 Kích thước vòi thoát nước 5.5 5000 Psi
€46.53 /đơn vị