A D Weighing Fx-200iwp | 9wx79 Top Loading Balance Scale | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÂN A&D FX-200IWP Cân tải hàng đầu Bệ thép không gỉ Công suất 220g | AF6CUU 9WX79

A&D WEIGHING FX-200IWP Cân bằng tải Top Bệ thép không gỉ Dung tích 220g

Trong kho
Khoản mục: AF6CUU phần: FX-200IWPTham chiếu chéo: 9WX79
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
€2,144.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân bằng tải hàng đầu
Chế độ ứng dụngPhòng thí nghiệm, Công nghiệp nhẹ
Sức chứa220g
Cổng kết nốiRS-232 cho PC
Kỹ thuật số / Cơ khíKỹ thuật số
Giao diệnVFD
Tốt nghiệp0.001g
Vật liệu vỏnhựa
Chiều cao tổng thể3.25 "
Chiều dài tổng thể10.25 "
Chiều rộng tổng thể7.5 "
Vật liệu nền tảngThép không gỉ
Đơn vị năng lượngBộ chuyển đổi 120 VAC
Chiều rộng bề mặt cân5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.99
Chiều cao tàu (cm)26.04
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)29.21
Mã HS9016002000
Quốc giaKR

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

A&D WEIGHING FX-200IWP Cân bằng tải Top Bệ thép không gỉ Dung tích 220g
€2,144.89 /đơn vị