80/20 6871 | Unibear, Single Short, Kích thước 2-53/64 X 3-1/8 X 4 Inch, Nhôm, Trong suốt | 2rcn8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 6871 UniBearing, Đơn ngắn, Kích thước 2-53/64 x 3-1/8 x 4 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BMQ 2RCN8

80/20 6871 UniBearing, Đơn ngắn, Kích thước 2-53/64 x 3-1/8 x 4 inch, Nhôm, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AC3BMQ phần: 6871Tham chiếu chéo: 2RCN8
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
€99.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmang
Loại mangĐỆM UHMW
Chiều rộng cơ thể3.125 "
Kích thước Bolt5 / 16-18
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A3.125 "
Thứ nguyên B2.812 "
Thứ nguyên C4.01 "
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Chiều cao4"
Loại khóaTùy chọn
Bôi trơnLau khô
Vật chấtNhôm
Gắn bu lông (In.)5 / 16-18
Gắn lỗ0.328 "
Trung tâm lỗ lắp1.5 "
Gắn lỗ Dia.0.328 "
Chiều cao tổng thể4"
Chiều dài tổng thể2.82 "
Chiều rộng tổng thể3.125 "
Chất liệu padNhựa UHMW
Quy trình xét duyệtĐùn
Hồ sơ1530
Chiều rộng khe0.32 "
Kích thước chủ đề5 / 16 "-18
KiểuLắp ráp mặt bích đơn
Chiều rộng3.12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8483304080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHồ sơThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CGiá cả
80/20 6730 UniBearing, Kích thước 1-7/8 x 1-5/8 x 2-1/16 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BMK 2RCN3 673010102.063 "1.875 "1.624 "€69.16
80/20 6731 UniBearing, Kích thước 1-7/8 x 2-1/16 x 2-5/8 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BML 2RCN4 673110202.063 "1.875 "2.624 "€89.38
80/20 6870 UniBearing, Kích thước 2-53/64 x 3-1/8 x 2-1/2 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BMP 2RCN7 687015153.125 "2.812 "2.51 "€88.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 6871 UniBearing, Đơn ngắn, Kích thước 2-53/64 x 3-1/8 x 4 inch, Nhôm, Trong suốt
€99.25 /đơn vị